Beli air blow guns di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    47%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
    atribut:
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  2. KINKI Air Duster Guns
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

  3. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 3 (mm): 26
    • Maximum Operating Pressure (psi): 150
  4. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 2
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Total Length (mm): 200.5
    • Maximum usage pressure: 1MPa
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  5. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  6. TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp129.900

  7. Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)
    atribut:
    • Total Length x W (mm): 90 x 42
    • Nozzle Mounting Port: R1/4
  8. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  9. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Mounting Spout: 1/4 Plug
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  10. TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Description : Since the plug is attached to the intake air of the body, can be installed in one-touch.Application : Blowing off of chips etc generated during machining
    atribut:
    • Finishing Material: Aluminium, Brass, Nickel-Plated (O-Ring) NBR
    • Weight (g): 220
    • Maximum Working Pressure: 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2
  11. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Material: Polyacetal resin
    • Maximum Operating Pressure (psi): 145
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  12. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
    • Material: Aluminium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 87
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  13. HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp35.900

    HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    -Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.
    atribut:
    • Size (mm): 110
    • Nozzle Length (mm): 107
    • Total Length (mm): 230
  14. WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp279.900

    WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Maximum usage pressure: 1MPa
  15. KODENKI Recoil Hose 5x8 mm Selang Angin Kompresor Spiral
    Mulai

    Rp26.900

    KODENKI Recoil Hose 5x8 mm Selang Angin Kompresor Spiral
    atribut:
    • Inside Diameter (mm): 5
    • Outside Diameter (mm): 8
  16. Melzer Air Duster Gun 3 Way
    Mulai

    Rp64.900

    Melzer Air Duster Gun 3 Way
    Deskripsi:
    Set content : - 1 high pressure long size nozzle. - 1 high pressure short size nozzle. - 1 air blow gun. - 1 1/4inch female quick nipple. - 1 air hose coupler.
    atribut:
    • Rated pressure (Psi): 70
    • Maximum Pressure (psi): < 150
  17. GROZ Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GROZ Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-8397-92
    • Air Nozzle Port: NPT1/4
    • Finish Material: Nylon, polyester, steel, NBR
    • Overall Length (mm): 255
    • Suitable Air Pressure (MPa): 1.5
    • nozzle thread: One-touch connection
Daftar Harga air blow guns Terbaru November 2026
TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp229.900
KINKI Air Duster GunsRp319.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor)Rp389.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
WTB Air Duster Gun Long Nozzel WT Series (Semprotan Angin Kompresor)Rp199.900
TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)Rp189.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)Rp599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)